Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - USB-Kabel 3.2Gen2x2 2xUSB-C-St. 20Gbps verg 2m si

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - USB-Kabel 3.2Gen2x2 2xUSB-C-St. 20Gbps verg  2m si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CCTB64020AL20

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810333011

Sonepar Artikelnummer

121095942

Hersteller Artikelnummer

CCTB64020AL20

Hersteller Typ

CCTB64020AL20

Hersteller Artikel Nr.:

CCTB64020AL20

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

2 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.090 kg

USB 3.2-Produkte sind in drei Versionen erhältlich: USB 3.2 Gen 1, Gen 2 und Gen 2x2, was einer Datenübertragung mit 5 Gbit/s, 10 Gbit/s und 20 Gbit/s entspricht. Es ist für Anwendungen wie etwa die Übertragung von HD-Videoaufnahmen oder die Sicherung einer gesamten Festplatte auf ein externes Laufwerk vorgesehen. Die Innenleiter bestehen aus hochwertigem sauerstofffreiem Kupfer und verzinntem Kupfer und sind mit einem speziellen Isolationsmaterial überzogen. Dadurch wird das Risiko von Kurzschlüssen sehr gering gehalten. Diese technischen Daten sorgen für eine stabile und schnelle Verbindung zwischen Ihrem Computer und anderen Mediengeräten.