Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - USB-Kabel 3.2Gen2x2 2xUSB-C St. 20Gbps vergoldet PVC 2m si

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - USB-Kabel 3.2Gen2x2 2xUSB-C St. 20Gbps vergoldet PVC 2m si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CCBW64020AT20

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810332991

Sonepar Artikelnummer

121095929

Hersteller Artikelnummer

CCBW64020AT20

Hersteller Typ

CCBW64020AT20

Hersteller Artikel Nr.:

CCBW64020AT20

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

2 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.094 kg

Das USB-C™-zu-USB-C™-Kabel kann verwendet werden, um Ihr Telefon und andere Geräte mit einem USB-C™-Ladeanschluss aufzuladen. Es kann auch verwendet werden, um USB-C™-Geräte miteinander zu verbinden. Beispiel: Verbinden Sie über die USB-C™-Anschlüsse Ihr Smartphone mit Ihrem Notebook. USB-C ist der aktuellste Anschluss der USB-Familie, den Sie auf den neuesten elektronischen Geräten finden. Dieses Kabel eignet sich für eine Übertragungsrate von 20 Gbit/s, was 40 Mal so schnell ist wie USB 2.0. Der 100 W/5 A-Ladeausgang lädt Ihr Produkt in Hochgeschwindigkeit auf. Das Kabel verfügt über goldene Steckverbinder für eine optimale Übertragung von Daten und Strom.