Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Verlängerungsbuchse 6Wege Schutzkont. TypF 1.5m 3680W 16A sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Verlängerungsbuchse 6Wege Schutzkont. TypF 1.5m 3680W 16A sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EXSO615F2BK

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 6

  • Mit Ein-/Ausschalter - Ja

  • Anzahl der Anschlüsse USB - 0

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810290895

Sonepar Artikelnummer

120933251

Hersteller Artikelnummer

EXSO615F2BK

Hersteller Typ

EXSO615F2BK

Hersteller Artikel Nr.:

EXSO615F2BK

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

6

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäuseform:

rechteckig

Max. Anschlussleistung:

3680 W

Mit Deckel:

Nein

Farbe:

schwarz

Transparent:

Nein

Länge der Zuleitung:

1.5 m

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.410 kg