Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Verlängerungskabel TypF Schutzkontakt 3m 3680W ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Verlängerungskabel TypF Schutzkontakt 3m 3680W ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PEXC1103FWT

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Länge - 3 m

  • Mantel-Farbe - weiß

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810291861

Sonepar Artikelnummer

120933270

Hersteller Artikelnummer

PEXC1103FWT

Hersteller Typ

PEXC1103FWT

Hersteller Artikel Nr.:

PEXC1103FWT

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Länge:

3 m

Mantel-Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.431 kg