NEDIS - Video-Türsprechanlage WiFi Batt/Trafo And/iOS FHD Bewegungss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WIFICDP30WT
Anzahl der Außenstationen - 1
Farbe der Außenstation - weiß
Mit Video - Ja
Werkstoff der Außenstation - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810337330
Sonepar Artikelnummer
121048504
Hersteller Artikelnummer
WIFICDP30WT
Hersteller Typ
WIFICDP30WT
Hersteller Artikel Nr.:
WIFICDP30WT
Anzahl der Außenstationen:
1
Farbe der Außenstation:
weiß
Mit Video:
Ja
Werkstoff der Außenstation:
Kunststoff
Verbindung mit Smartphone möglich:
Ja
Öffnungswinkel Kamera:
100 °
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
0.228 kg


