Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Video-Türsprechanlage WiFi IP65 Cl./MicroSD BewSens. Netz ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Video-Türsprechanlage WiFi IP65 Cl./MicroSD BewSens. Netz ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WIFICDP40CWT

  • Farbe der Innenstation - weiß

  • Farbe der Außenstation - weiß

  • Mit Video - Ja

  • Montageart Innenstation - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810415243

Sonepar Artikelnummer

121096021

Hersteller Artikelnummer

WIFICDP40CWT

Hersteller Typ

WIFICDP40CWT

Hersteller Artikel Nr.:

WIFICDP40CWT

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

weiß

Mit Video:

Ja

Montageart Innenstation:

Aufputz

Montageart Außenstation:

Aufputz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.316 kg

Mit dieser hochwertigen Plug-in-SmartLife-Türklingel mit Kamera von Nedis wissen Sie immer, dass sich jemand an Ihrer Tür befindet, ganz gleich, wo Sie gerade sind. Sobald Ihr Besucher die Türklingel betätigt oder, dank des präzisen Bewegungsmelders, sich Ihrer Haustür nähert, erhalten Sie eine Push-Benachrichtigung auf Ihrem Smartphone. Mit dem großen Sichtfeld in 1536 p-HD-Videoauflösung und dem 135-Grad-Weitwinkel ist die Person vor Ihrer Tür von Kopf bis Fuß sichtbar und Sie können auch auf dem Boden liegende Pakete sehen.