NEDIS - Video-Türsprechanlage WLAN Trafo And/iOS FHD IP54 Bewegungss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WIFICDP10GY
Anzahl der Außenstationen - 1
Farbe der Außenstation - sonstige
Mit Video - Ja
Werkstoff der Außenstation - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810311323
Sonepar Artikelnummer
120933386
Hersteller Artikelnummer
WIFICDP10GY
Hersteller Typ
WIFICDP10GY
Hersteller Artikel Nr.:
WIFICDP10GY
Anzahl der Außenstationen:
1
Farbe der Außenstation:
sonstige
Mit Video:
Ja
Werkstoff der Außenstation:
Kunststoff
Verbindung mit Smartphone möglich:
Ja
Öffnungswinkel Kamera:
130 °
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
0.112 kg


