NEDIS - Vollbewegliche-TV-Wandhalterung 13-86'' maximal Bildschirmgewicht: 60 kg Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TVWM1790BK
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 6.134 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810455713
Sonepar Artikelnummer
121391424
Hersteller Artikelnummer
TVWM1790BK
Hersteller Typ
TVWM1790BK
Hersteller Artikel Nr.:
TVWM1790BK
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
6.134 kg
''Diese voll bewegliche TV-Wandhalterung mit langem Arm von Nedis ist die ultimative Lösung, um Ihr Seherlebnis zu maximieren. Diese Wandhalterung wurde für die meisten großen TV-Bildschirme bis zu 86 Zoll entwickelt und bietet eine Vielseitigkeit wie keine andere. Die extra große Reichweite und die volle Bewegungsfreiheit ermöglichen Verlängerungs-, Schwenk- und Neigungseinstellungen und bieten Ihnen jedes Mal den perfekten Betrachtungswinkel. Eines der herausragenden Merkmale dieser Wandhalterung ist ihr patentierter Mechanismus, der mühelos auf verschiedene Bildschirmtypen passt, einschließlich gebogener Fernseher. Vielseitigkeit trifft auf Funktionalität mit der Nedis Long Arm Full Motion TV-Wandhalterung. Es kann nicht nur für Standard-Wandinstallationen verwendet werden, sondern eignet sich auch für Eckinstallationen, um den Platz zu maximieren und ein nahtloses Betrachtungserlebnis aus jedem Winkel zu bieten. Mit einem Mindestabstand von nur 7 cm zur Wand und einem maximalen Abstand von 102 cm bietet diese Wandhalterung Flexibilität bei der Positionierung Ihres Fernsehers nach Ihren Wünschen. Mit drei Drehpunkten, die sich in der Nähe der Wand um 180° drehen, um 360° falten und in der Nähe der Bildschirmanschlussplatte um 180° schwenken lassen, sowie werkzeuglosen Neigungseinstellungen von 0° bis 15° war es noch nie so einfach, den perfekten Betrachtungswinkel zu erreichen. Um eine präzise Positionierung zu gewährleisten, verfügt die Wandhalterung nach der Installation über Mikro-Level-Einstellungen (+5° bis -5°), die jedes Mal eine einwandfreie Einrichtung garantieren. Darüber hinaus sorgen das integrierte Kabelmanagement und die Verkleidung dafür, dass Ihre Kabel organisiert und außer Sichtweite bleiben, wodurch ein sauberes und aufgeräumtes Erscheinungsbild gewährleistet wird. Erleben Sie ultimativen Komfort und Vielseitigkeit mit der Nedis Long Arm Full Motion TV-Wandhalterung. Transformieren Sie Ihr Seherlebnis noch heute!''


