NEDIS - Vollbewegliche-TV-Wandhalterung 37-80'' maximal Bildschirmgewicht: 35 kg Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TVWM3551BK
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 5.230 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810400683
Sonepar Artikelnummer
121391425
Hersteller Artikelnummer
TVWM3551BK
Hersteller Typ
TVWM3551BK
Hersteller Artikel Nr.:
TVWM3551BK
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
5.230 kg
Mit dieser vollbeweglichen TV-Wandhalterung von Nedis können Sie Ihren großen Fernseher extrem nah an der Wand befestigen und so das schlanke Design des 37 bis 80 Zoll großen Flatscreens voll zur Geltung bringen. Dank der vollen Beweglichkeit können Sie den Fernseher nach Belieben neu positionieren. Dies bietet Ihnen den perfekten Blickwinkel von jedem Platz im Raum.