NEDIS - Wandschalter WLAN Dual Wandh. 86x86mm Andr/iOS Glas ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WIFIWS20WT
Farbe - weiß
Werkstoff - Glas
Gerätebreite - 86 mm
Gerätehöhe - 86 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810271788
Sonepar Artikelnummer
120933402
Hersteller Artikelnummer
WIFIWS20WT
Hersteller Typ
WIFIWS20WT
Hersteller Artikel Nr.:
WIFIWS20WT
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Glas
Gerätebreite:
86 mm
Gerätehöhe:
86 mm
Gerätetiefe:
36 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.136 kg


