NEDIS - Wandschalter WLAN Single Wandh. 86x86mm Andr/iOS Glas ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WIFIWS10WT
Frequenzband - 2,4 GHz
Ethernet - Nein
Farbe - weiß
Breite - 86 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810271771
Sonepar Artikelnummer
120933400
Hersteller Artikelnummer
WIFIWS10WT
Hersteller Typ
WIFIWS10WT
Hersteller Artikel Nr.:
WIFIWS10WT
Frequenzband:
2,4 GHz
Ethernet:
Nein
Farbe:
weiß
Breite:
86 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
62 mm
Einbau:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Anzahl der Benutzer:
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.124 kg


