NEDIS - Wandschalter WLAN Sonnensch./Vorhang 86x86 mm Andr/iOS Glas

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WIFIWC10WT
Farbe - weiß
Werkstoff - Glas
Gerätebreite - 86 mm
Gerätehöhe - 86 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810272839
Sonepar Artikelnummer
120933401
Hersteller Artikelnummer
WIFIWC10WT
Hersteller Typ
WIFIWC10WT
Hersteller Artikel Nr.:
WIFIWC10WT
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Glas
Gerätebreite:
86 mm
Gerätehöhe:
86 mm
Gerätetiefe:
36 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.131 kg


