NEDIS - Wandschalter Zigbee Wandh. 50x50mm Andr/iOS ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBWS10WT
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Gerätebreite - 50 mm
Gerätehöhe - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810336845
Sonepar Artikelnummer
121096043
Hersteller Artikelnummer
ZBWS10WT
Hersteller Typ
ZBWS10WT
Hersteller Artikel Nr.:
ZBWS10WT
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Gerätebreite:
50 mm
Gerätehöhe:
14 mm
Gerätetiefe:
50 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.022 kg
Verbinden Sie diesen Smart-Schalter drahtlos mit Ihrem Zigbee-Gateway und steuern Sie jegliche(s) SmartLife-Produkt(e) mit nur einem Knopfdruck. Selbst mit nur einem Knopf können Sie drei verschiedene Befehle einstellen: kurzes Drücken, doppeltes Drücken und langes Drücken.Schalten Sie zum Beispiel ein Licht ein, dimmen Sie das Licht oder schalten Sie es aus – alles mit demselben Knopf. Sie können aber auch vollständige Automatisierungen mit mehreren Produkten mit einem einfachen Knopfdruck auslösen. Sie können ihn sogar so programmieren, dass er je nach Tageszeit etwas anderes erledigt.


