NEDIS - Wandschalter Zigbee Wandh. 85x85mm Andr/iOS ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBWS40WT
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Gerätebreite - 85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810336838
Sonepar Artikelnummer
121096044
Hersteller Artikelnummer
ZBWS40WT
Hersteller Typ
ZBWS40WT
Hersteller Artikel Nr.:
ZBWS40WT
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Gerätebreite:
85 mm
Gerätehöhe:
13 mm
Gerätetiefe:
85 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.093 kg


