Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

NEDIS - Wasserkocher 2200W 1.7L kabellos edst

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Wasserkocher 2200W 1.7L kabellos edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KAWK340EAL

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.7 l

  • Werkstoff des Behälters - Edelstahl

  • Anschlusswert - 2200 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810335602

Sonepar Artikelnummer

120933344

Hersteller Artikelnummer

KAWK340EAL

Hersteller Typ

KAWK340EAL

Hersteller Artikel Nr.:

KAWK340EAL

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.7 l

Werkstoff des Behälters:

Edelstahl

Anschlusswert:

2200 W

Kabellos:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Kochstoppfunktion:

Ja

Wasserstandanzeige:

ohne

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

Edelstahl

Transparent:

Nein

Mit Wasserfilter:

Ja

Mit Temperaturregler:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Breite:

180 mm

Höhe:

263 mm

Tiefe:

198 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

0.707 kg

Wasserkocher, 2200 W, 1.7 L, 360°-Drehsockel mit Kabelaufwicklung, für Links- und Rechtshänder geeignet, verdecktes Heizelement, mit Strix-Regler, Trockengehschutz, automatische Abschaltfunktion, Kalkfilter, Farbe: Edelstahl