Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Wasserkocher 2200W 1.7L kabellos gr

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Wasserkocher 2200W 1.7L kabellos gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KAWK510EGY

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.7 l

  • Werkstoff des Behälters - Edelstahl

  • Anschlusswert - 2200 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810273744

Sonepar Artikelnummer

121048466

Hersteller Artikelnummer

KAWK510EGY

Hersteller Typ

KAWK510EGY

Hersteller Artikel Nr.:

KAWK510EGY

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.7 l

Werkstoff des Behälters:

Edelstahl

Anschlusswert:

2200 W

Kabellos:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

grau

Transparent:

Nein

Mit Sieb:

Ja

Mit Temperaturregler:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Breite:

200 mm

Höhe:

260 mm

Tiefe:

160 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

0.181 kg

Nedis KAWK510EGY Wasserkocher kabellos, 2200 W, 1,7 L, Grau.