Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Wasserkocher 2200W 1.7L kabellos sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Wasserkocher 2200W 1.7L kabellos sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KAWK362EBK

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.7 l

  • Anschlusswert - 2200 W

  • Kabellos - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810447657

Sonepar Artikelnummer

121130968

Hersteller Artikelnummer

KAWK362EBK

Hersteller Typ

KAWK362EBK

Hersteller Artikel Nr.:

KAWK362EBK

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.7 l

Anschlusswert:

2200 W

Kabellos:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

schwarz

Transparent:

Nein

Mit Sieb:

Ja

Mit Temperaturregler:

Ja

Mit Temperaturanzeige:

Ja

Breite:

225 mm

Höhe:

255 mm

Tiefe:

160 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

0.818 kg

Nedis Wasserkocher, 1.7 l, Plastik, Schwarz, 50,60,70,80,90,100 °C, Temperaturanzeige, Um 360 Grad drehbar, Verdecktes Heizelement, Strix® Controller, Boil-dry protection