Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

NEDIS - Wasserkocher 2200W 1.7l Trockengehs. auto.Abschalt. Strix sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Wasserkocher 2200W 1.7l Trockengehs. auto.Abschalt. Strix sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KAWK130EBK

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.7 l

  • Werkstoff des Behälters - Kunststoff

  • Anschlusswert - 2200 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810329885

Sonepar Artikelnummer

120983798

Hersteller Artikelnummer

KAWK130EBK

Hersteller Typ

KAWK130EBK

Hersteller Artikel Nr.:

KAWK130EBK

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.7 l

Werkstoff des Behälters:

Kunststoff

Anschlusswert:

2200 W

Kabellos:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Kochstoppfunktion:

Nein

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

schwarz

Transparent:

Nein

Mit Wasserfilter:

Ja

Mit Temperaturregler:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Breite:

150 mm

Höhe:

240 mm

Tiefe:

205 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

0.834 kg

Wasserkocher, 2200 W, 1.7 L, Wasserstandsanzeige, 360°-Drehsockel, verdecktes Heizelement, mit Strix-Regler, Trockengehschutz, Kalkfilter