Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Wasserkocher 2200W 1L kabellos sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Wasserkocher 2200W 1L kabellos sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KAWK300EBK

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1 l

  • Werkstoff des Behälters - Kunststoff

  • Anschlusswert - 2200 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810320677

Sonepar Artikelnummer

121048465

Hersteller Artikelnummer

KAWK300EBK

Hersteller Typ

KAWK300EBK

Hersteller Artikel Nr.:

KAWK300EBK

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1 l

Werkstoff des Behälters:

Kunststoff

Anschlusswert:

2200 W

Kabellos:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

schwarz

Transparent:

Nein

Mit Sieb:

Ja

Mit Temperaturregler:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Breite:

220 mm

Höhe:

180 mm

Tiefe:

155 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

0.757 kg

Nedis KAWK300EBK Wasserkocher kabellos, 2200 W, 1 L, Schwarz.