Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Wassermelder WLAN Batt(24Monate) 50dB weiss

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Wassermelder WLAN Batt(24Monate) 50dB weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WIFIDW10WT

  • Meldeart - Wasser

  • Montageart - Aufbau

  • Anzeige - optisch/akustisch

  • Betriebsspannung - 3 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810272822

Sonepar Artikelnummer

120933399

Hersteller Artikelnummer

WIFIDW10WT

Hersteller Typ

WIFIDW10WT

Hersteller Artikel Nr.:

WIFIDW10WT

Meldeart:

Wasser

Montageart:

Aufbau

Anzeige:

optisch/akustisch

Betriebsspannung:

3 V

Farbe:

weiß

Höhe:

24 mm

Breite:

67 mm

Tiefe:

67 mm

Durchmesser:

67 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.074 kg