NEDIS - WaterControl Bluetooth Batterie IP54 max8bar Andr/iOS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BTWV10GN
Werkstoff - Kunststoff
Betriebsdruck - 8 bar
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84818059
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810334377
Sonepar Artikelnummer
120933416
Hersteller Artikelnummer
BTWV10GN
Hersteller Typ
BTWV10GN
Hersteller Artikel Nr.:
BTWV10GN
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebsdruck:
8 bar
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
0.251 kg
NEDIS SmartLife Water Control verwandelt Ihren Wasserhahn im Freien in eine intelligente Wasserversorgung, die Sie mit Ihrem Smartphone oder mit der integrierten Taste planen können. Steuern Sie die Bewässerung Ihrer Pflanzen oder Ihres Rasens im Alltag zuverlässig, auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Montieren Sie Water Control einfach zwischen einem Wasserhahn und Ihrem Rasensprenger oder Gartenschlauch (kein Werkzeug erforderlich) und verbinden Sie sie in der mobilen Nedis SmartLife App über eine direkte Bluetooth-Verbindung. - Einfache Installation - kein Werkzeug erforderlich - Komplett drahtlose Lösung - Bluetooth Low Energy-Technologie - Steuerung über SmartLife App oder manuell am Steuergerät - Unabhängig von WLAN-Reichweite, da die Wassersteuerung über Bluetooth mit Ihrem Telefon verbunden ist - Einfache Einrichtung verschiedener Zeitpläne - bis zu 3 Wochenpläne - Bewässerung von 1 Minute bis 12 Stunden - Intervallmodus: 5 Sekunden bis 1 Minute - Messung der Wasserzufuhr (Liter Wasser pro Tag) und Darstellung in einer Grafik - Funktioniert mit 4 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten), die bis zu 6 Monate halten


