Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Weltempfänger digital 1.5W AM/FM/SW Wecker Kopfh. Timer grau

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Weltempfänger digital 1.5W AM/FM/SW Wecker Kopfh. Timer grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RDWR1000GY

  • Ausführung - tragbar

  • Anzahl der Speicherplätze - 60

  • Stromversorgung - Batterie/Netz

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810292196

Sonepar Artikelnummer

121131554

Hersteller Artikelnummer

RDWR1000GY

Hersteller Typ

RDWR1000GY

Hersteller Artikel Nr.:

RDWR1000GY

Ausführung:

tragbar

Anzahl der Speicherplätze:

60

Stromversorgung:

Batterie/Netz

Farbe:

grau

CD-Player:

Nein

Anzeigeart:

digital

KW-Empfänger:

Ja

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Ja

UKW-Empfänger:

Ja

Mit Netzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

0.111 kg

Nedis Weltradio | Tragbare Ausführung | AM / FM / SW | Batteriebetrieben / Netzstromversorgung | Digital | 1.5 W | Kopfhörerausgang | Wecker | Sleep Timer | Grau