Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - WiFi-Bewegungsmelder RW:7m weiß

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - WiFi-Bewegungsmelder RW:7m weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WIFIFD10WT

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Erfassungswinkel horizontal - 45 °

  • Optimale Montagehöhe - 1.4 m

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810443444

Sonepar Artikelnummer

121127218

Hersteller Artikelnummer

WIFIFD10WT

Hersteller Typ

WIFIFD10WT

Hersteller Artikel Nr.:

WIFIFD10WT

Ausführung:

Bewegungsmelder

Erfassungswinkel horizontal:

45 °

Optimale Montagehöhe:

1.4 m

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

5 V

Mit Alarmfunktion:

Ja

Umgebungstemperatur:

-10 .. 70 °C

Breite:

105 mm

Höhe:

24 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.524 kg

Bewegungsmelder, Wi-Fi, Erfassungsbereich: 7 m, Effektives Sichtfeld (horizontal): ±45°, Effektives Sichtfeld (vertikal): ±45°, IP54, Weiss