Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Wireless-TV-Kopfhörer Bügel 40mm digi RF 100m Ladestat. swsi

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Wireless-TV-Kopfhörer Bügel 40mm digi RF 100m Ladestat. swsi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HPRF210BK

  • Bauform - ohraufliegender Kopfhörer

  • Befestigungsart - Ohrbügel

  • Farbe - sonstige

  • Einohr-Kopfhörer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810266470

Sonepar Artikelnummer

120933258

Hersteller Artikelnummer

HPRF210BK

Hersteller Typ

HPRF210BK

Hersteller Artikel Nr.:

HPRF210BK

Bauform:

ohraufliegender Kopfhörer

Befestigungsart:

Ohrbügel

Farbe:

sonstige

Einohr-Kopfhörer:

Nein

Frequenz:

30 .. 11000 Hz

Gewicht:

915 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85183000

Gewicht:

0.582 kg