Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Wireless-TV-Kopfhörer inEar 15mm RF 35m Ladestat. sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Wireless-TV-Kopfhörer inEar 15mm RF 35m Ladestat. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HPRF010BK

  • Bauform - Gehörgang-Kopfhörer

  • Farbe - schwarz

  • Einohr-Kopfhörer - Nein

  • Frequenz - 20 .. 20000 Hz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810271030

Sonepar Artikelnummer

121095973

Hersteller Artikelnummer

HPRF010BK

Hersteller Typ

HPRF010BK

Hersteller Artikel Nr.:

HPRF010BK

Bauform:

Gehörgang-Kopfhörer

Farbe:

schwarz

Einohr-Kopfhörer:

Nein

Frequenz:

20 .. 20000 Hz

Gewicht:

208 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85183000

Gewicht:

0.199 kg

Genießen Sie Musik oder Fernsehen mit diesen kabellosen In-Ear-Kopfhörern in vollständigem Komfort, ohne andere Personen im Zimmer zu stören.Diese Kopfhörer haben eine Reichweite von 35 Metern, in denen Sie sich frei bewegen können. Durch die bequeme Passform werden Sie kaum bemerken, dass Sie sie tragen.Die kristallklare Klangqualität wird für jeweils vier Stunden durch den integrierten Akku geboten. Eine Ladestation wird mitgeliefert, die die Kopfhörer in ca. eineinhalb Stunden auflädt.Einfache Einrichtung, Sie brauchen nie mehr über hängende Kopfhörerkabel stolpern.