Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Wireless-TV-Kopfhörer OverEar 40mm 8h Toslink RF Ladestation

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Wireless-TV-Kopfhörer OverEar 40mm 8h Toslink RF Ladestation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HPRF321BK

  • Bauform - ohrumschließender Kopfhörer

  • Befestigungsart - Kopfbügel

  • Farbe - schwarz

  • Einohr-Kopfhörer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810412181

Sonepar Artikelnummer

121051093

Hersteller Artikelnummer

HPRF321BK

Hersteller Typ

HPRF321BK

Hersteller Artikel Nr.:

HPRF321BK

Bauform:

ohrumschließender Kopfhörer

Befestigungsart:

Kopfbügel

Farbe:

schwarz

Einohr-Kopfhörer:

Nein

Frequenz:

30 .. 20000 Hz

Gewicht:

760 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85183000

Gewicht:

0.760 kg

Nedis HPRF321BK kabelloser TV-Kopfhörer Over-Ear, 40-mm-Treiber, 8 h Akkulaufzeit, Toslink Optical RF, Ladestation, Schwarz.