Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Zerkleinerer 200W 1St. 500ml Kunststoffbeh. ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Zerkleinerer 200W 1St. 500ml Kunststoffbeh. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KAMC100CWT

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Eiscrashfunktion - Nein

  • Fassungsvermögen - 500 ml

  • Anschlusswert - 200 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810335701

Sonepar Artikelnummer

120933357

Hersteller Artikelnummer

KAMC100CWT

Hersteller Typ

KAMC100CWT

Hersteller Artikel Nr.:

KAMC100CWT

Werkstoff:

Kunststoff

Eiscrashfunktion:

Nein

Fassungsvermögen:

500 ml

Anschlusswert:

200 W

Grundfarbe:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

135 mm

Höhe:

240 mm

Tiefe:

135 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

0.654 kg

Zerkleinerer, 200 W, Direktsteuertaste, Nüsse, Obst und Gemüse in wenigen Sekunden zerkleinern, 1 Geschwindigkeitsstufe, 500-ml-Schneidbehälter, 2 Edelstahlklingen, einfache Reinigung dank der spülmaschinenfesten Teile