Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Zitruspresse 160W Anti-Tropf-System or-sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Zitruspresse 160W Anti-Tropf-System or-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KAJC300CBK

  • Ausführung - Zitruspresse

  • Tresterauswurf - Nein

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anschlusswert - 160 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810322848

Sonepar Artikelnummer

120933356

Hersteller Artikelnummer

KAJC300CBK

Hersteller Typ

KAJC300CBK

Hersteller Artikel Nr.:

KAJC300CBK

Ausführung:

Zitruspresse

Tresterauswurf:

Nein

Grundfarbe:

schwarz

Anschlusswert:

160 W

Kabelaufwicklung:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

2.291 kg