Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Zitruspresse 25W 0.7L R/L Lauf ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Zitruspresse 25W 0.7L R/L Lauf ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KAJC100CWT

  • Ausführung - Zitruspresse

  • Fassungsvermögen - 700 ml

  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen - 1

  • Grundfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810324163

Sonepar Artikelnummer

121095987

Hersteller Artikelnummer

KAJC100CWT

Hersteller Typ

KAJC100CWT

Hersteller Artikel Nr.:

KAJC100CWT

Ausführung:

Zitruspresse

Fassungsvermögen:

700 ml

Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:

1

Grundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

25 W

Transparent:

Ja

Breite:

200 mm

Höhe:

190 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

0.570 kg

Genießen Sie jeden Tag frisch gepressten Saft. Die elektrische Zitrusfruchtpresse von Nedis verfügt über einen 0,7-Liter-Behälter für bis zu 4 Portionen. Es dauert nur wenige Minuten Ihrer Zeit und kaum Aufwand, um Ihren täglichen Vitaminschub zuzubereiten.Der Behälter und der Entsafter sind spülmaschinenfest und können leicht gereinigt werden.