Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Zitruspresse 30W 0.8L Anti-Tropf-System sw-si

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Zitruspresse 30W 0.8L Anti-Tropf-System sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KAJC110CBK

  • Ausführung - Zitruspresse

  • Fassungsvermögen - 800 ml

  • Tresterauswurf - Nein

  • Grundfarbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810328680

Sonepar Artikelnummer

120933355

Hersteller Artikelnummer

KAJC110CBK

Hersteller Typ

KAJC110CBK

Hersteller Artikel Nr.:

KAJC110CBK

Ausführung:

Zitruspresse

Fassungsvermögen:

800 ml

Tresterauswurf:

Nein

Grundfarbe:

Silber

Anschlusswert:

30 W

Transparent:

Ja

Breite:

190 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

220 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

0.787 kg