NEDIS - Zusatzkamera Innen/Außen drahtl FHD IP65 Nachts. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLNVRC01CWT
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2
Mit Videobewegungsmelder - Nein
Schutz gegen Vandalismus - Nein
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810336302
Sonepar Artikelnummer
121048478
Hersteller Artikelnummer
SLNVRC01CWT
Hersteller Typ
SLNVRC01CWT
Hersteller Artikel Nr.:
SLNVRC01CWT
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Mit Videobewegungsmelder:
Nein
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Leistungsaufnahme:
12 W
Versorgungsspannung:
220 .. 240 V
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85219000
Gewicht:
0.275 kg


