Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Z943SE0

  • Werkstoff - Stahl

  • Beschichtung - antihaft

  • Mit Deckel - Ja

  • Geeignet für Induktion - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004246763

Sonepar Artikelnummer

120712867

Hersteller Artikelnummer

Z943SE0

Hersteller Typ

Z943SE0

Hersteller Artikel Nr.:

Z943SE0

Werkstoff:

Stahl

Beschichtung:

antihaft

Mit Deckel:

Ja

Geeignet für Induktion:

Ja

Farbe:

Edelstahl

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

73239300

Gewicht:

3.710 kg

Induktionsgeeignet Material: Hochwertiger Edelstahl, rostfrei Spülmaschinengeignet Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C Topf Ø 14 (unten) / 16 cm (oben), 1,9 l Fassungsvermögen mit Glas deckel Topf Ø 18 (Boden) / 20 cm (Topfrand), 3,6 l Fassungsvermögen, mit Glasdeckel Pfanne Ø 22 (Boden) / 26 cm (Pfannenrand), mit Antihaftbeschichtung