NEFF BSHG - Abluft Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Z8100X1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73182200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004232612
Sonepar Artikelnummer
120699314
Hersteller Artikelnummer
Z8100X1
Hersteller Typ
Z8100X1
Hersteller Artikel Nr.:
Z8100X1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
1.010 kg
Direkter Ausgang auf 150mm Flachkanal oder mit 90° Umbug auf 150mm Flachkanal Bestehend aus: 3 zusammensteckbare Tiefenadapter (40mm, 80mm, 120mm) für Arbeitsplattentiefen von 600 - 750mm, 90° Umlenkstück, Verbindungsstück für weitergehende Verrohrungen mit 220x90mm Flachkanäle.