NEFF BSHG - Adapterstück rund-flach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Z861SI0
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.270 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004253303
Sonepar Artikelnummer
120895629
Hersteller Artikelnummer
Z861SI0
Hersteller Typ
Z861SI0
Hersteller Artikel Nr.:
Z861SI0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.270 kg
Adapterstück rund-flach (männlich) Adapterstück rund / flach Ø 150mm Aerodynamisch optimiert für minimierte Druckverluste und maximale Durchflussrate. Einfach über die Verbindungsmannschette mit anderen Teilen zu verbinden. Das Element erfüllt den Nadelflammtest (nach IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102-1)