NEFF BSHG - Adapterstück rund-flach 90G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Z861SI1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 84149000
Gewicht - 0.260 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004254119
Sonepar Artikelnummer
120895630
Hersteller Artikelnummer
Z861SI1
Hersteller Typ
Z861SI1
Hersteller Artikel Nr.:
Z861SI1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
84149000
Gewicht:
0.260 kg
Anschluss rund / flach mit integriertem 90 ° Bogen für Geräte mit vertikalem runden Luftauslass 90° Adapterstück rund-flach (männlich) Aerodynamisch optimiert für minimierte Druckverluste und maximale Durchflussrate. Einfach über die Verbindungsmannschette mit anderen Teilen zu verbinden. Das Element erfüllt den Nadelflammtest (nach IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102-1)