Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 3m weiß

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 3m weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Z99RX70X0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Länge - 3000 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004226499

Sonepar Artikelnummer

120699322

Hersteller Artikelnummer

Z99RX70X0

Hersteller Typ

Z99RX70X0

Hersteller Artikel Nr.:

Z99RX70X0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Länge:

3000 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.396 kg

Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m Verlängerungskabel mit geerdetem Stecker, kann bei der Installation in Küchen nützlich sein, in denen die Steckdose weiter entfernt ist. Einfach zu installieren und kompatibel mit vielen Einbaubacköfen mit einer Absicherung bis zu 16 A. Länge des Kabels: 300 cm