Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - Auflaufpfanne, emailliert

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - Auflaufpfanne, emailliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Z12CM10A0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004182894

Sonepar Artikelnummer

120362416

Hersteller Artikelnummer

Z12CM10A0

Hersteller Typ

Z12CM10A0

Hersteller Artikel Nr.:

Z12CM10A0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73239400

Gewicht:

1.420 kg

Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert Tiefe Auflauf-Pfanne für saftige Braten, Tiefkühlkost und größere Mengen. Ideal für Aufläufe, Moussaka und Lasagne mit bis zu 8 l Fassungsvermögen. Material: Stahl emailliert Verwendbarkeit: Dieses Zubehör passt in einen Backofen (60 cm) und einen Kompaktbackofen (45 cm). Es passt nicht in einen Backofen mit Backwagen. Es ist nicht geeignet für den reinen Mikrowellen-Betrieb und geeignet für Dampfgaren.