Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - Auszug ComfortFlex, 1 Ebene

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - Auszug ComfortFlex, 1 Ebene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Z11TC10X0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backauszug

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004182856

Sonepar Artikelnummer

120362424

Hersteller Artikelnummer

Z11TC10X0

Hersteller Typ

Z11TC10X0

Hersteller Artikel Nr.:

Z11TC10X0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Backauszug

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.690 kg

NEFF ComfortFlex Auszug, 1 Ebene, für kompatible NEFF Backöfen (Z11TC10X0). Teleskopauszug mit 1 Ebene für komfortables Ein- und Ausfahren von Backblechen.