Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - Auszug ComfortFlex f. FullStramBacköfen

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - Auszug ComfortFlex f. FullStramBacköfen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Z13TC10X0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backauszug

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004183020

Sonepar Artikelnummer

120362425

Hersteller Artikelnummer

Z13TC10X0

Hersteller Typ

Z13TC10X0

Hersteller Artikel Nr.:

Z13TC10X0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Backauszug

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.730 kg

NEFF ComfortFlex Auszug für FullSteam Backöfen, 1 Ebene (Z13TC10X0). Dampfbeständige Teleskopauszug-Variante für NEFF FullSteam Geräte.