Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - Back- und Bratrost (Dampf)

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - Back- und Bratrost (Dampf)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Z13CR10X0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kombirost

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004182955

Sonepar Artikelnummer

120362421

Hersteller Artikelnummer

Z13CR10X0

Hersteller Typ

Z13CR10X0

Hersteller Artikel Nr.:

Z13CR10X0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kombirost

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73262000

Gewicht:

0.720 kg

Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf) Für Auflauf-, Kuchen- und Backformen, Bräter, gegrillte Steaks und Tiefkühlprodukte. Geeignet zum Dampfgaren. Rost aus hochwertigem, massivem Edelstahl, besonders geeignet für Benutzer, die empfindlich auf Nickel und Chrom reagieren. Material: Edelstahl Verwendbarkeit: Dieses Zubehör passt in einen Backofen (60 cm) und einen Kompaktbackofen (45 cm). Es passt nicht in einen Backofen mit Backwagen. Es ist nicht geeignet für den reinen Mikrowellen-Betrieb und geeignet für Dampfgaren.