Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - Back- und Bratrost (Standard)

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - Back- und Bratrost (Standard)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Z11CR10X0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kombirost

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004182801

Sonepar Artikelnummer

120362420

Hersteller Artikelnummer

Z11CR10X0

Hersteller Typ

Z11CR10X0

Hersteller Artikel Nr.:

Z11CR10X0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kombirost

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73262000

Gewicht:

0.780 kg

Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard) Vielseitiger Back- und Grillrost für Kuchenformen, Backbleche, gegrillte Steaks und Tiefkühlkost. Legen Sie Steaks und Gemüse direkt auf den Rost, damit der überschüssige Saft abtropfen kann und Ihr Essen knusprig und perfekt gebräunt wird. Material: Stahl verchromt Verwendbarkeit: Dieses Zubehör passt in einen Backofen (60 cm) und einen Kompaktbackofen (45 cm). Es passt nicht in einen Backofen mit Backwagen. Es ist nicht geeignet für den reinen Mikrowellen-Betrieb und nicht geeignet zum Dampfgaren.