Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - Besteckkorb für Geschirrspüler

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - Besteckkorb für Geschirrspüler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Z7863X0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Besteckkorb

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004115984

Sonepar Artikelnummer

120236286

Hersteller Artikelnummer

Z7863X0

Hersteller Typ

Z7863X0

Hersteller Artikel Nr.:

Z7863X0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Besteckkorb

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.300 kg

Vario-Besteckkorb: bietet zusätzlichen Platz für Besteck mit sieben Besteckfächern und Unterteilungen • Für eine flexible Platzierung im Unterkorb - auch auf den klappbaren Stachelreihen • Stabiler Griff für sicheren Halt und bequeme Entnahme aus der Spülmaschine • Praktische klappbare Gitter für besseren Halt der Besteckteile und bessere Reinigung • Auch geeignet als Ergänzung zu Geschirrspülern mit Besteckschublade • Passend für alle 60 cm breiten Geschirrspüler Farbe: mittelgrau Netto Gewicht: 0.19 kg 4242004115984