NEFF BSHG - Clean Air Plus Umluftmodul f. Inselessen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Z52CXC2N6
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84213925
Gewicht - 5.950 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004245049
Sonepar Artikelnummer
120699309
Hersteller Artikelnummer
Z52CXC2N6
Hersteller Typ
Z52CXC2N6
Hersteller Artikel Nr.:
Z52CXC2N6
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84213925
Gewicht:
5.950 kg
Sonderzubehör Für Umluftbetrieb Kombinierbar mit Inselessen Sehr gute Geruchsreduzierung Lebensdauer des Clean Air Plus Geruchsfilters: 12 - 18 Monate Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch. Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält 99 % der luftgetragenen Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene. Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, Clean Air Plus Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial