NEFF BSHG - Clean Air Plus Umluftmodul weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Z52JCC1W6
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84213925
Gewicht - 5.180 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004244936
Sonepar Artikelnummer
120712859
Hersteller Artikelnummer
Z52JCC1W6
Hersteller Typ
Z52JCC1W6
Hersteller Artikel Nr.:
Z52JCC1W6
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84213925
Gewicht:
5.180 kg
Sonderzubehör Clean Air Plus Umluftset extern weiß Farbe: weiß Für Umluftbetrieb Kombinierbar mit Deckenlüftungen Sehr gute Geruchsreduzierung Lebensdauer des Clean Air Plus Geruchsfilters: 12 - 18 Monate Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch. Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält 99 % der luftgetragenen Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene. Rohranschluss vorne, seitlich oder oben Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende und Clean Air Plus Aktivkohlefilter