Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - ComfortFlex (1)+ Rahmen 45cm, FullSteam

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - ComfortFlex (1)+ Rahmen 45cm, FullSteam

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Z13TC14X0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004193555

Sonepar Artikelnummer

120377986

Hersteller Artikelnummer

Z13TC14X0

Hersteller Typ

Z13TC14X0

Hersteller Artikel Nr.:

Z13TC14X0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024900

Gewicht:

1.988 kg

NEFF ComfortFlex Auszug mit Rahmen, 1 Ebene, für 45-cm-FullSteam Backöfen (Z13TC14X0).