Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - Deckel für Profi-Pfanne

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - Deckel für Profi-Pfanne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Z12CL10A0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004182887

Sonepar Artikelnummer

120362413

Hersteller Artikelnummer

Z12CL10A0

Hersteller Typ

Z12CL10A0

Hersteller Artikel Nr.:

Z12CL10A0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73239400

Gewicht:

1.510 kg

Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert Anthrazitfarbener Deckel für die Profipfanne Ideal zum schonenden Braten von großen Fleischstücken in der Profi-Pfanne und mit einem großen Vorteil: Der Backofen bleibt innen sauber. Gebackenes lässt sich leicht entfernen und Fettablagerungen sind einfach zu beseitigen. Material: Stahl emailliert Verwendbarkeit: Dieses Zubehör passt in einen Backofen (60 cm). Es passt nicht in einen Backofen mit Backwagen. Es ist nicht geeignet für den reinen Mikrowellen-Betrieb und nicht geeignet zum Dampfgaren.