NEFF BSHG - Deckel für Profipfanne, emailliert, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Z11CL15E0
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Mit Griff - Ja
Länge - 424 mm
Breite - 357 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004224679
Sonepar Artikelnummer
120469421
Hersteller Artikelnummer
Z11CL15E0
Hersteller Typ
Z11CL15E0
Hersteller Artikel Nr.:
Z11CL15E0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Mit Griff:
Ja
Länge:
424 mm
Breite:
357 mm
Höhe:
115 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.510 kg


