Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - Domino Glaskeramik Kochstelle 30cm ZwKr edelstahl

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - Domino Glaskeramik Kochstelle 30cm ZwKr edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TL13FD9T8

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 2

  • Art der Kochstellen - Glaskeramik

  • Lage der Steuerung - vorne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004259534

Sonepar Artikelnummer

120943405

Hersteller Artikelnummer

TL13FD9T8

Hersteller Typ

TL13FD9T8

Hersteller Artikel Nr.:

TL13FD9T8

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

2

Art der Kochstellen:

Glaskeramik

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Modulare Bauweise:

Ja

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Blitzkochstellen:

2

Elektroanschlusswert:

3500 W

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

16 A

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Deckel:

Nein

Mit Bräterzone:

Nein

Mit Zweikreiszone:

Ja

Mit Dreikreis-Kochzone:

Nein

Mit Warmhaltezone:

Ja

Restwärmeanzeige:

getrennt

Mit integriertem Dunstabzug:

Nein

Breite:

306 mm

Höhe:

44 mm

Tiefe:

546 mm

Einbaubreite:

270 mm

Einbauhöhe:

37 mm

Einbautiefe:

490 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

4.420 kg

N 70, Autarkes Domino-Kochfeld, Elektro, Breite: 30 cm, Farbe: Schwarz, TouchControl - ist eine besonders bequeme Steuerung von Kochfeldern. Ein Fingertipp genügt. Ein Timer unterstützt beim Kochen. Power Boost - optimiert Energiezufuhr für flexibleres und noch schnelleres Erhitzen.