NEFF BSHG - Dunstabzug Deckenlüfter 105cm Glas weiß lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - I14RBQ8W0
Bauart - Einbau
Gehäusegrundfarbe - weiß
Art der Luftführung - Umluftbetrieb
Leistungsregelung - 3 Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004234784
Sonepar Artikelnummer
120699232
Hersteller Artikelnummer
I14RBQ8W0
Hersteller Typ
IRBQ14W
Hersteller Artikel Nr.:
I14RBQ8W0
Bauart:
Einbau
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Art der Luftführung:
Umluftbetrieb
Leistungsregelung:
3 Stufen
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Randabsaugung:
Ja
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
172 W
Gesamthöhe:
183 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
600 mm
Ausführung des Schalters:
Fernbedienung
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
580 m³/h
Beleuchtungsart:
LED
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0.29 W
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
34.870 kg


