NEFF BSHG - Dunstabzug Deckenlüfter 120cm Glas weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - I25CBS8W0
Bauart - Einbau
Gehäusegrundfarbe - weiß
Art der Luftführung - umrüstbar
Leistungsregelung - 3 Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004234814
Sonepar Artikelnummer
120699233
Hersteller Artikelnummer
I25CBS8W0
Hersteller Typ
ICBS258W
Hersteller Artikel Nr.:
I25CBS8W0
Bauart:
Einbau
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Art der Luftführung:
umrüstbar
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
459 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Randabsaugung:
Ja
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
174 W
Gesamthöhe:
300 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Ausführung des Schalters:
Fernbedienung
Nachlaufeinstellung:
Ja
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
420 m³/h
Geräuschemission:
56 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse:
A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
32 kWh
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0.5 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:
0 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
E
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
26.100 kg


